IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-7

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65813005 品番LM2676S-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849


IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-7

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):8V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:260kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃〜125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-8、DDPak(7リード + タブ)、TO-263CA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-7 アズワン品番67-0406-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする