IC REG BUCK ADJ 3A 16HTSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65813100 品番LM2696MXA/NOPB
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849


IC REG BUCK ADJ 3A 16HTSSOP

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):24V●電圧 - 出力(最小/固定):1.254V●電圧 - 出力(最大):20V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:100kHz〜500kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃〜125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-HTSSOP アズワン品番67-0406-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする