仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.42V @ 3A●電流 - 出力:3A●電流 - 静止(Iq):30μA●電流 - 供給(最大):8mA●PSRR:80dB〜65dB(120Hz〜1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、DDPak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5
アズワン品番67-0434-60