曜日別特売
M48T201V-85MH1F IC RTC CLK/CALENDAR PAR 44-SOH STマイクロエレクトロニクス 65813249

IC RTC CLK/CALENDAR PAR 44-SOH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65813249品番M48T201V-85MH1F
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898


M48T201V-85MH1F STMicroelectronics製を販売します。

仕様●タイプ:クロック/カレンダ●時間形式:HH:MM:SS(24時間)●日付形式:YY-MM-DD-dd●インターフェース:パラレル●電圧-供給:3V~3.6V●電圧-供給、バッテリ:3V●電流-時間管理(最大):2mA@3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:44-BSOP(0.337インチ、8.56mm幅)にはSNAPCHATが必要アズワン品番67-0354-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする