IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:シンプルリセット/パワーオンリセット●モニタ電圧数:1●電圧 - 閾値:4.55V●出力:オープンドレインまたはオープンコレクタ●リセット:アクティブLow●タイムアウトリセット:120ms最小●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 注文コード65813276 品番TPS3828-50DBVT
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

仕様●タイプ:シンプルリセット/パワーオンリセット●モニタ電圧数:1●電圧 - 閾値:4.55V●出力:オープンドレインまたはオープンコレクタ●リセット:アクティブLow●タイムアウトリセット:120ms最小●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 アズワン品番67-0410-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする