Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 受動部品
Texas Instrumentsの 受動部品その他関連用品
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:シンプルリセット/パワーオンリセット●モニタ電圧数:1●電圧 - 閾値:2.93V●出力:プッシュプル/トーテムポール●リセット:アクティブHigh●タイムアウトリセット:120ms最小●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
注文コード
65813285
品番
TPS3825-33DBVT
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5
仕様
●タイプ:シンプルリセット/パワーオンリセット●モニタ電圧数:1●電圧 - 閾値:2.93V●出力:プッシュプル/トーテムポール●リセット:アクティブHigh●タイムアウトリセット:120ms最小●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
アズワン品番
67-0410-86