IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65813294 品番TPS3305-33D
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579


IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC

仕様●タイプ:マルチ電圧監視回路●モニタ電圧数:2●電圧 - 閾値:2.93V、4.55V●出力:プッシュプル/トーテムポール●リセット:アクティブHigh/アクティブLow●タイムアウトリセット:140ms最小●動作温度:-40℃〜85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0410-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする