仕様●タイプ:汎用●素子数:2●出力タイプ:MOS、オープンドレイン●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3V~16V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 10V●電流 - 入力バイアス(最大):5pA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):65μA●CMRR、PSRR(標準):84dB CMRR●伝搬遅延(最大):4.5μs●ヒステリシス:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-66