IC VREF SHUNT 0.32% 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65813468 品番LT1004CD-1-2
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249


IC VREF SHUNT 0.32% 8SOIC

仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±0.32%●温度係数:20ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz〜10Hz:-●ノイズ - 10Hz〜10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:10μA●動作温度:0℃〜70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0407-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする