IC VREF SHUNT 1% TO92-3

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65813486 品番LM385BXZ-1.2/NOPB
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379


IC VREF SHUNT 1% TO92-3

仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±1%●温度係数:30ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz〜10Hz:-●ノイズ - 10Hz〜10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:15μA●動作温度:0℃〜70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3 アズワン品番67-0407-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする