IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65813529 品番TLV431AIDBVR
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):6V●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz〜10Hz:-●ノイズ - 10Hz〜10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:80μA●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 アズワン品番67-0360-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする