IC-705付属スピーカーマイクロホン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65813556 品番HM-243
参考基準価格(税別)¥7,310 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298


IC-705付属スピーカーマイクロホン
リモコン機能付き
高音質マイクと高耐圧スピーカーを採用
UP/DOWN/A/Bの4つのキーを装備
独立仕様のマイクとスピーカープラグ

仕様●ケーブル長:300mm(カールした最短状態)●コネクター形状:3極ストレートΦ2.5mm(マイクロホン/リモート用)、2極ストレートΦ3.5mm(スピーカー用)●重量:約130g アズワン品番67-0392-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする