AMPHENOL
ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4710
注文コード
65813739
品番
77313-124-20LF
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7488-71
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4710
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表