曜日別特売
10159558-410421RLF ICC ヘッダ 14極 2列 AMPHENOL 65813809

ICC ヘッダ 14極 2列10159558-410421RLF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65813809
品番
10159558-410421RLF
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489
仕様
●シリーズ:ComboStak●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8972
アズワン品番
65-7594-56

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする