曜日別特売
61201025921 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK 65813976

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65813976
品番
61201025921
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999


Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様
●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2862
アズワン品番
65-7531-46

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする