曜日別特売
AC-P07CF14 IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK) 65814457

IECコネクタ オス パネルマウント 10A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65814457品番AC-P07CF14
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279


ACインレット(平型)

仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242アズワン品番65-7572-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする