ABUS
ABUSの 店舗運営用品
ABUSの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
IR検出器 センサー半径20m Ecolineシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65814597
品番
LS1020
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
赤外線光電ライトビーム
仕様
●検出タイプ:IR検出器●センサー半径:20m●奥行き(深さ):34 mm●幅:46mm●高さ:95 mm●シリーズ:Ecoline●耐タンパー性:あり●コード番号:519-400
アズワン品番
65-7912-51