JISペンチ 200mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65814624 品番TH-104DG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498


針金の切断、金属板の折り曲げに
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用

仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58〜64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):ステンレス1.6、鉄線2.0、軟鉄線(針金)3.2、銅線4.0、より線8.0mm2●※上記能力以上の対象物を切断しないでください。 アズワン品番65-9618-73
注意

※上記能力以上の対象物を切断しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする