LEDセンサーライト ソーラー式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65814904 品番EA864CA-221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,840
販売価格(税別)
14,400


ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。
暗くなると自動で微弱点灯します。
動く人や車などを感知して明るく点灯します。
動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。
ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。
天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。

仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒〜20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒〜30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒〜20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20〜45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38〜Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル アズワン品番65-9306-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする