ランドマークジャパン
ランドマークジャパンの 研究関連用品・実験用必需品
ランドマークジャパンの 実験研究用素材
ランドマークジャパンの 実験研究用樹脂板
LEDブラックライト 20W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65814920
品番
UV20
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
可視光カットレンズを採用し400nm以降を放射しない
365nm(±5mm)紫外線による蛍光検査・紫外線検査に適しています。
USB充電器からの電源供給にて連続点灯可能。
仕様
●分光放射照度:400μW/cm2●点灯時間:約5時間●充電式:リチウムイオン充電池(26650/5000mAh)●重量:250g●サイズ:41×30×130mm●付属品:USBケーブル
アズワン品番
67-2183-05