Texas Instruments
LOGIC GATES AND INVERTERS
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65815069
品番
SN74LVC573ANS
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
LOGIC GATES AND INVERTERS
仕様
●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:2ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO
アズワン品番
67-0410-06