曜日別特売
VN01 016 0025 1C Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入 AMPHENOL 65815166

Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65815166品番VN01 016 0025 1C
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498


Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 0.5 mm 2

仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8757アズワン品番65-7540-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする