セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
スタンダードクロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65815216
品番
KX620B
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ほどよいサイズと見やすさが魅力のクオーツ掛時計。
表示方式
アナログ
機能
クオーツ、スイープセコンド
直径(Φmm)
280
材質
木枠(MDF・茶木地塗装)、前面:ガラス
質量(g)
650
種類
掛時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
280×47
使用電池
単三(マンガン)×1
電池寿命
約1年間