SAMTEC
SAMTECの PCアクセサリー
SAMTECの ケーブル
SAMTECの 変換・延長アダプタ
MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0365
注文コード
65815279
品番
MEC1-105-02-F-D-A
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0365
アズワン品番
65-7557-97