アウトリガーベース 2-4t用

(29件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65815295 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取っ手一体型で持ち運びに便利です。2〜4トンの中型トラックで使用可能です。

耐荷重(t)4 用途道路のアスファルト保護 材質PE+PP 厚さ(mm)50 寸法(mm)305×365×50 質量(kg)4 ブラック 適合車特殊車輌
注意
※用途以外では使用しないでください。
※でこぼこのない、平らで、安定した場所で均等に圧力がかかるように使用してください。
※使用時は平らな木材・鉄板を地面に置いたうえで設置・使用をして下さい。
※軟弱地でのご利用は、本体が割れる原因となります。
※高所作業車等負荷などの大きく掛る場合の使用は出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65815295 - 11713275 78JBTKS 廃プラアウトリガーベース 信和自動車工業 廃プラアウトリガーベース 信和自動車工業 1枚 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65815295 - 35779703 MNARB アウトリガーベース Modes アウトリガーベース Modes 1枚 9,798 税込10,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65815295
2021-07-21
用途:
クレーンのアウトリガーベースに

申し分ないです。軽く、取っ手も付いて持ち易いので片手で敷いたり回収したり出来て
楽です。

対象商品:
65815295
2020-11-13
用途:
ユニック作業で使用

4t車両ベースのユニック車で使用していますが、アウトリガー張出し時に、円形部分と本商品の内寸がピッタリの為、ゆっくり調整しながら張出ししないと、縁の部分へ載ってしまいます。もう5mm四方大きくなるだけでも違うのに!といつも気を使います。価格的には満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
65815295
2021-02-03
用途:
移動型小型クレーン作業時

小型のアウトリガーベースなので小スペースでも使いやすい。

対象商品:
65815295
2020-09-09
用途:
物を吊り上げる時に必要品
有限会社竹村技量 様 (建設業・工事業)

ユニック車両に欠かせない物(作業時地盤の傷をつけない為)

対象商品:
65815295
2020-03-05
用途:
ユニック作業時
建設業・工事業

いままでは、鉄と木でできたかなりずっしりした物を使っていたのですが、値段も安く、物もかなりしっかりとしていて、とても気に入ってます。

対象商品:
65815295
2019-03-06
用途:
機械の積込・降ろし
有限会社 栄 重量 様 (建設業・工事業)

かなり重宝しています。もうひと回り小さい物も販売してほしいです。

対象商品:
65815295
2021-01-04
用途:
高所作業車
アシストプロ東日本 様 (建設業・工事業)

取り扱いに注意しないと、すぐ割れる。重い車両(6.5t)には無理だと思う。ちなみに落としても割れる。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
バージン材の配合を行うことで耐衝撃性が従来品よりもアップした改良版をご紹介いたします。
https://www.monotaro.com/g/04559313/
是非こちらもご確認くださいませ。

2020-12-24
用途:
アウトリガを使用する作業車
五月商会 様 (建設業・工事業)

粗悪な商品かと思います。他のレビューに書いてある通り、使用1回で割れました。3分割でバラバラです。8枚も購入してしまいました。残念ですが全て捨てます。安全性や耐久性を求める方は、購入してはいけない商品かと思います。万が一の事故などありませんでしたが、とても残念です。こういう場合は、どうしたらいいのか?何かコメントあれば頂きたい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
バージン材の配合を行うことで耐衝撃性が従来品よりもアップした改良版をご紹介いたします。
https://www.monotaro.com/g/04559313/
是非こちらもご確認くださいませ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする