SAMTEC
SAMTECの PCアクセサリー
SAMTECの ケーブル
SAMTECの 変換・延長アダプタ
MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 66個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(66個)
注文コード
65815306
品番
MEC1-108-02-F-D-EM2
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(66個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0368
アズワン品番
65-7562-65