MEC1 1mmピッチ 80極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(150個) 注文コード65815340 品番MEC1-140-02-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800


Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 40 の位置、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(150個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:80●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1475 アズワン品番65-7609-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする