3SPFW 1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工 65815383

1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
分配数3
内容量1個注文コード65815383品番3SPFW
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。

用途
屋内用
分配数3適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54×51×20電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下分配損失(dB)(10~76MHz)5.9、(76~222MHz)5.6、(222~770MHz)6、(770~1489MHz)6.8、(1489~2150MHz)7.8、(2150~2681MHz)9、(2681~3224MHz)10.4端子間阻止量(dB以上)(10~76MHz)15、(76~222MHz)20、(222~770MHz)18、(770~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65815374
2019-11-20
用途: アンテナケーブル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は間違いの無いものですので、安心してつかえます。接続端子も必要個数セットされたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする