曜日別特売
2SPFW 1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工 65815374

1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応2SPFW

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
分配数2
内容量1個注文コード65815374品番2SPFW
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。

用途
屋内用
分配数
2
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ
1端子電流通過型
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
54×51×20
電流容量(A)
1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
(10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
分配損失(dB)
(10~76MHz)4、(76~222MHz)3.7、(222~770MHz)4、(770~1489MHz)4.3、(1489~2150MHz)4.8、(2150~2681MHz)5.2、(2681~3224MHz)6.3
端子間阻止量(dB以上)
(10~76MHz)13、(76~222MHz)20、(222~770MHz)20、(770~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65815374
2019-11-20
用途: アンテナケーブル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は間違いの無いものですので、安心してつかえます。接続端子も必要個数セットされたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする