分配数1適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプIN←→OUT電流通過型外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54×51×20電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下挿入損失(dB)(10~76MHz)1.4、(76~222MHz)1.2、(222~770MHz)1.3、(770~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)2.2、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5端子間阻止量(dB以上)-結合量(dB)(10~76MHz)10.5以下、(76~222MHz)10.5以下、(222~770MHz)10.5以下、(770~1489MHz)10.8以下、(1489~2150MHz)11.5以下、(2150~2681MHz)12.8以下、(2681~3224MHz)15以下逆結合阻止量(dB以上)(10~76MHz)18、(76~222MHz)25、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)17、(2150~3224MHz)16