WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの PCアクセサリー
WURTH ELEKTRONIKの ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの 変換・延長アダプタ
MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1セット 900個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(900個)
注文コード
65815498
品番
693071030811
参考基準価格(税別)
¥411,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(900個入り)●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:0.9mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-9070
アズワン品番
65-7751-31