電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65815688 品番HI 181F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。
場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。
サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。

回転数(min-1[r.p.m])100〜1000 撹拌容量(L)(最大)1 材質(プレート)ABS樹脂 付属品電極ホルダー、撹拌子(1個) ブルー 質量(g)640 電源ACアダプター 寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm 使用温湿度範囲0〜50℃、95%RH以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ビーカー、電極は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする