InterScience
InterScienceの 撹拌・粉砕・混合関連
InterScienceの ホモジナイザー
InterScienceの ホモジナイズバッグ
バッグフィルター(R)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚×20袋)
アズワン品番
3-3392-02
注文コード
65816582
品番
BagPageF
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バッグ上部に小容量ピペッティング用の小ポケットがあります。
寸法(mm)
190×300
仕様
γ線滅菌済
材質(本体)
多層コーティング強化合成素材
材質(フィルター)
不織布
フィルター穴径(μm)
63
アズワン品番
3-3392-02
サンプル量(mL)
(容量)50〜300