ウォーターバススターラー

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65816765 品番WBS-80M
参考基準価格(税別)¥75,800 販売価格(税込) ¥83,270
販売価格(税別)
75,700

水槽内蔵の箱型バスシリーズ。
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。

ヒーター容量(W)750 付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個 材質(本体)ステンレス(SUS430) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])100〜1200 槽内寸法(mm)Φ180×180 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き) 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7〜10 タイマー設定0〜99時間59分 温度表示精度±2℃ 温度設定範囲(℃)5〜80 アズワン品番2-7940-31 材質(槽内)ステンレス(SUS316) 商品タイプレンタル品はこちら
注意
※試料を直接撹拌する際はスノコを使用せずにΦ100mm以下の容器をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

ウォーターバススターラー動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65816765
2021-05-25
用途:
温度の比較校正に使用

φ180×180Lの槽は写真より容量があり、使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする