M-T オートクレーブ用廃棄バッグ アズワン 65816774

 

M-T オートクレーブ用廃棄バッグ アズワン 65816774
M-T オートクレーブ用廃棄バッグ アズワン 65816774

オートクレーブ用廃棄バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(200枚)注文コード65816774品番M-T
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥29,700
販売価格(税別)
27,000

オートクレーブ時の悪臭を抑えます。
消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。
耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。

寸法(mm)405×660付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分)仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)材質PP機能消臭アズワン品番3-1489-02
注意
※バッグS型・M型をL用ラックと組み合わせて使用する場合は、S・M用ラックアダプターが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする