KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの トップス 食品工業向け
食品用ユニフォーム男性用 半袖上着
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
65817027
品番
3L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性と通気性に優れ、汗を吸いムレを抑える素材です。
サイズ
3L
仕様
体毛落下防止加工袖(ゴム入)、左胸内ポケット付き(マジック止め)
種別
半袖上着
タイプ
男性用
混率(%)
ブロード(ポリエステル65/綿35)
加工
制菌
アズワン品番
2-9021-05
性別
男性用
袖丈
半袖
注意
※Sサイズは女性用のみです。