商品画像

[冷凍]アンナミラーズアイス チョコマシュマロ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2000mL×2個) 注文コード65817179 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,074
販売価格(税別)
4,698
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

豊富町生クリームフランス産ココアパウダーを使用した贅沢でラグジュアリーな味わいを楽しめるアイスです。フランス産ココアパウダーを配合しカラメルシロップを加えて苦みとコクのある味わいのチョコアイスに仕上げました。マシュマロとアーモンドダイスを混ぜ込むことでごろごろとした食感の変化が楽しめます。アンナミラーズは1973年にハワイとアメリカ西海岸で誕生したアメリカンダイナーです。日本では井村屋が提携し南青山に1号店を出店しました。現在は店舗を持たないパティスリーとしてECを中心に展開しています。アンナミラーズのレシピを起源に持ち井村屋の技術を融合したスペシャリティな業務用アイスクリームです。飲食店ホテル等の業務用としての使用や大人数が集まるホームパーティーイベントにもおすすめです。

用途容器のふちでけがをしないようにご注意ください。一度溶けたものを再び凍らせますと品質が変わりますので再凍結は避けてください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする