商品画像

- [冷凍]SHALILI まっしろミルク 井村屋 65817879 - [冷凍]SHALILI まっしろミルク 井村屋 65817879 - [冷凍]SHALILI まっしろミルク 井村屋 65817879 - [冷凍]SHALILI まっしろミルク 井村屋 65817879 - [冷凍]SHALILI まっしろミルク 井村屋 65817879 - [冷凍]SHALILI まっしろミルク 井村屋 65817879

[冷凍]SHALILI まっしろミルク

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(120mL×6個) 注文コード 65817879 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998

シャリッパリッとろり!白い素材づくしのまっしろミルクアイスです。アイスは北海道豊富町産生クリーム北海道産加糖練乳を使用することで濃厚ですっきりとしたミルクの味わいに仕上げました。氷とアイスを空気を含ませながら混ぜ合わせることでスプーン通りが良いなめらかな食感をお楽しみいただけます。ミルクソースは北海道産生クリームをベースにしたコクのある濃いミルクの味わいに少量の岩塩を加えることでミルクの甘さを引き立てています。トッピングにマカダミアナッツを乗せ食感と風味にアクセントをつけておりホワイトチョココーチングと共にスプーンでパリパリと割りながら楽しく食べ進められることが出来ます。

用途表面が硬くなっておりますのでご注意ください水平にしてお取り扱いください。表面が硬くなっておりますのでスプーンで崩しながらお召しあがりください。マカダミアナッツ由来の黒い粒が入っていることがあります。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする