驚くほど草をトルトル、農薬ではない安心・簡単除草剤です。 アミノ酸から作られているので、人やペット・自然にとてもやさしく安全性が高く安心。 また、水でうすめてジョウロまたはスプレーでまくだけなので簡単です。葉から入って根本まで枯らします。植物の葉や茎から吸収されるので土に落ちた薬液に除草効果はありません。根からの吸収はしませんので散布しても木を枯らさず安心です。 散布してから1週間位から徐々に除草効果があらわれ始め、2週間位で雑草は枯れます。住宅地・駐車場・工場敷地内・運動場・空き地・公園・道路・鉄道・墓地・のり面などの非農耕地に使用できます。 一般雑草(一年生+多年生)であれば100倍希釈、一年生雑草のみであれば200〜300倍希釈、ササ類・雑かん木類・がんこな雑草は20〜50倍希釈で使用してください。 成分:グリホサート・イソプロピルアミン塩液剤・国産植物由来界面活性剤 ※100倍で希釈した場合、約50Lの使用量となり目安として、約500m2/150坪使用、200倍で希釈した場合は、約100Lの使用量となり目安として、約1000m2/300坪使用できます。
他社の商品に比べて安い、簡単、即効性あり、安全性ありと思って、リピートしました。、