ステンレス枠付排水目皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)498 注文コード65818174 品番FM10-50
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法Lなど17種類から選べます 他の種類を見る

100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)498×98×1.5 材質(本体)SUS304 寸法L(mm)498 寸法W(mm)98 板厚(mm)1.5 材質(フタ)SUS304
注意
※トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする