ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 浴室用品
ミヤコの 浴室用目皿
ステンレス枠付排水目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
898
注文コード
65818332
品番
FM15-90
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
898×148×2
材質(本体)
SUS304
寸法L(mm)
898
寸法W(mm)
148
板厚(mm)
2
材質(フタ)
SUS304
注意
※トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。