ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
湯屋カラン用座金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
67
寸法
25
注文コード
65819154
品番
K103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
寸法H・寸法D・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
銭湯、温泉等で使用される湯屋カラン用の座金です。
寸法H(mm)
7
寸法
25
寸法d(mm)
34
寸法D(mm)
67
材質
黄銅(クロムメッキ)
注意
※寸法を確認の上ご使用してください。