ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
湯屋カラン用座金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65819172
品番
K103
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
銭湯、温泉等で使用される湯屋カラン用の座金です。
寸法H(mm)
13
寸法
40
寸法d(mm)
51
寸法D(mm)
80
材質
黄銅(クロムメッキ)
注意
※寸法を確認の上ご使用してください。