ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面排水用品
アフレ付排水金具
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65819258
品番
M1
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オーバーフロー付洗面器用の排水金具です。
寸法
25
材質
黄銅管クロームメッキ
寸法d
W32山16
寸法D(mm)
54
寸法D1(mm)
35
寸法H(mm)
70
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。