MSSD VAVE 仮想化シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65819524 品番VAVE-L1-1VR8-LP
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198


Festo 電気接続ボックス - VAVE シリーズ - VAVE-L1-1VR8-LP Festo のこの VAVE 電気接続ボックスを使用して、2 つ以上のバルブを空圧システムに取り付けます。圧縮空気を工具や同様の機器に効率的に分配できます。このボックスは、動作電圧が 12 → 24 V dc、温度が -5 → +60 ℃ に適しています安全のために、高温の粒子が環境に放出されるのを防止するスパーク防止機能を備えています。CRC (耐腐食性分類) 2 のこの電気接続ボックスは、中腐食性の条件で Durable です。黒色 PA (ポリアミド)ボディ 重量: 3.2 g ベース取り付け F ソレノイドコイル付きバルブで使用 LED 信号ステータス表示 サージ強度: 0.8 kV ほこりや低圧の水流から保護するために IP65 等級 範囲情報 VAVE 電気ボックスを使用すると、圧縮空気を電動工具やその他の機械装置に安全かつ効率的に分配できます IP65 等級は、低圧噴水流や粉塵からの保護を示します マニホールドは、耐久性を高めるために PA (ポリアミド)素材に収納されています 半導体製造、医療機器、製薬用途など、多くの用途や産業で役立ちますFesto 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )

仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:MSSD●ステーションの数:1●ボディ材質:PA●ネジ規格:Metric●併用可能製品:F ソレノイドコイル付きバルブ●コード番号:202-2798 アズワン品番65-8029-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする