ステンレスツバ付掃除口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65819592 品番 M129FS
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

内ネジのステンレス製掃除口です。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

呼び径(A)50A 寸法d2 付属品防臭パッキン 材質本体/SCS13、蓋/SUS304 寸法50 寸法H(mm)23 寸法D(Φmm)96 寸法d1W58山14
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする