掃除口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65819845 品番 M132A
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

VP管用掃除口です。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

呼び径(A)300 寸法dW280山16 付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ) 寸法300 寸法H(mm)50 寸法D(Φmm)318 寸法d1(Φmm)286
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
※蓋部にはパッキンは入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする