排水用砲金プラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65820064 品番 M133
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径(A)13 用途掃除用、水抜き等 材質青銅 形状プラグ 寸法13 寸法L(mm)23 寸法dR1/2
注意
※高い水圧の加わる配管、槽・タンク等には使用しないでください。
※寸法30〜100は六角頭です。
※吸水に使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする