ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
排水用砲金プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65820125
品番
M133
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
用途
掃除用、水抜き等
材質
青銅
形状
プラグ
寸法
50
寸法L(mm)
25
寸法d
R2
注意
※高い水圧の加わる配管、槽・タンク等には使用しないでください。
※寸法30〜100は六角頭です。
※吸水に使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材