ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
公団型化粧プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
25
注文コード
65820177
品番
M133A
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部の化粧プラグです。
材質
接水部/黄銅製クロームメッキ
寸法
25
寸法H(mm)
14
寸法D(Φmm)
50
寸法d
R1
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。